カクダイ
3管兼用ジョイントオスアダプター(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
50
10A
13
20
25
30
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010756
品番
649-846-50W
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
呼び径
50
形状
オスアダプター
色
白
C
R2
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
95.5
アズワン品番
64-6499-82
商品豆知識
配管工事を支える補助部材