曜日別特売
649-847-20 3管兼用ジョイントメスアダプター カクダイ 53010783

3管兼用ジョイントメスアダプター

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード53010783品番649-847-20
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。

用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手呼び径20形状メスアダプターCRc3/4寸法A(mm)53寸法B(mm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53010774
2023-09-23
用途: 水道配管漏水
幸企画建設業・工事業

アパート棟の凍結・錆等で給水管の漏水じの
配管しなおしに利用

対象商品 : 53010774
2022-04-07
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

既設配管の立ち上がり間で切断して取り出すのにこの材料で対応できるのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする