曜日別特売
649-848-20 3管兼用ジョイントネジつきチーズ カクダイ 53010914

3管兼用ジョイントネジつきチーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード53010914品番649-848-20
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。

用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手呼び径20形状ネジつきチーズDRc3/4寸法A(mm)82寸法B(mm)112寸法C(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする