曜日別特売
518-30-40X25 外ネジソケット カクダイ 53011194

外ネジソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び25
寸法B(Φmm)16
内容量1個注文コード53011194品番518-30-40X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
形状ヘルール材質寸法AR1呼び25寸法B(Φmm)16寸法C(mm)72寸法D(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする