曜日別特売
518-450-7.0 三方ホースニップル カクダイ 53011237

三方ホースニップル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
材質黄銅
内容量1個注文コード53011237品番518-450-7.0
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
用途8.5mmエアーホース用適合518-450-7.0:6.5ミリエアホース用、518-450-9.0:8.5ミリエアホース用材質黄銅タケノコ径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28541459
2020-07-08
用途: 圧縮空気のホース配管の分岐に使用
株式会社オーレックス

現場からの要望で購入したが、チーではない為にホースのルーティングにより空間を必要となる。
できれば使いたくない形状だが、ホースバンド組み込みを考えると仕方ない…。
120度Y分岐でなければ困るシチュエーションは無くなりつつある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする