カクダイ
高耐圧ホース(透明ラインつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
9×15
9×15
12×18
15×22
19×26
25×33
外径(Φmm)
15
15
18
22
26
33
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011465
品番
597-041-10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途
空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
内径×外径(Φmm)
9×15
使用流体
エアー、水
材質
PVC、ポリエステル
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
0~1.5
外径(Φmm)
15
使用温度(℃)
-5~60