597-043-10 高耐圧ホース(透明ラインつき) カクダイ 53011483

高耐圧ホース(透明ラインつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
内容量1個注文コード53011483品番597-043-10
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

透明ライン付きでホース内部の確認ができます。

用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など内径×外径(Φmm)15×22使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用圧力(MPa)0~1.5外径(Φmm)22使用温度(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする