カクダイ
レベルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
100A
40A
50A
75A
100A
65A
寸法E(mm)
200
196
208
240
262
224
134
146
175
200
162
寸法B(mm)
348
120
150
240
119
167
245
300
345
348
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011894
品番
625-456-100D
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
材質
銅
呼び
100A
寸法A(mm)
65~330
寸法B(mm)
348
寸法C(mm)
128.6
寸法D(mm)
171
寸法E(mm)
200
寸法F(mm)
211
耐荷重N(kgf)
約1100(110)
釘穴(mm)
5
アズワン品番
64-6501-24
推奨接着剤
ボンド床美人 PX280(コニシ株式会社製)