曜日別特売
625-302-22 樹脂製サドルバンド(ダブル) カクダイ 53012129

樹脂製サドルバンド(ダブル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法C(mm)24
内容量1個注文コード53012129品番625-302-22
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
材質PA仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)寸法B(mm)58寸法C(mm)24適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など許容荷重(N[kgf])約30[3]パイプ外径(Φmm)22最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする