カクダイ
樹脂製サドルバンド(ダブル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
31.5
16.5
19.5
20.5
24
27
31.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012147
品番
625-302-28
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
PA
仕様
軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
寸法B(mm)
71.5
寸法C(mm)
31.5
適合材
コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])
約30[3]
パイプ外径(Φmm)
28
最大引抜荷重(N[kgf])
約200[20]以上