カクダイ
樹脂製ワンタッチサドルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
26
26
36.5
40
寸法H(mm)
38
38
41
42.5
47.5
55
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012156
品番
625-331-03
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質
PA
寸法H(mm)
38
寸法B(mm)
26
取付穴径(Φmm)
(ビス)4.5
パイプ外径(Φmm)
14.0~16.0