曜日別特売
6252-13 片サドルバンド カクダイ 53012287

片サドルバンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法A(mm)16
内容量1個注文コード53012287品番6252-13
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥55
販売価格(税別)
50
用途パイプ配管の壁面への押さえ用呼び寸法13寸法A(mm)16材質幅(mm)20厚さ(mm)1.6穴径(mm)5.5/10アズワン品番64-6501-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53012287
2023-06-09
用途: 油圧ホースの振動対策

全金属製の単純抑えとしての型サドル。
適度なエッジ処理で通常環境では錆びない。
ごく一般的なモノ。
これに全体に樹脂コートされたタイプがラインナップされると、更に良い。

対象商品 : 40495147
2021-10-12
用途: 配管の支持・固定
有限会社三興設備建設業・工事業

鋼管・電線管とも使用でき、狭い場所での固定に適していて良かった

対象商品 : 40495147
2015-11-24
用途: 配水管の固定
建設業・工事業

厚みもあって良いです。

2022-03-11
用途: VP50の敷設
サービス業

商品説明は、長穴でしたが 届いたものは小さい丸穴でした。
自分で加工が必要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする