曜日別特売
127-303 洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ 53013459

洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード53013459品番127-303
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする