カクダイ
ポップアップトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
32
32
38
呼び
32
32
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53013809
品番
433-538-32
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び
32
材質
ABS、PP、ステンレス
仕様
オーバーフロー付き洗面器用
呼び径
32
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-6503-92
はさみ込み厚さ(mm)
約22~33、ポップアップ部:5~24