曜日別特売
433-538-38 ポップアップトラップ カクダイ 53013818

ポップアップトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径38
呼び38
内容量1個注文コード53013818品番433-538-38
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び38材質ABS、PP、ステンレス仕様オーバーフロー付き洗面器用呼び径38使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6503-93はさみ込み厚さ(mm)約29~39、ポップアップ部:5~24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする