カクダイ
低水圧用マッサージシャワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53016776
品番
356-508
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様
アダプター付き
材質
ABS
操作
ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え
吐水口径(Φmm)
外周52