カクダイ
バス用ゴム栓くさりつき
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
上径(Φmm)
28
28
37
45
下径(Φmm)
22
22
28
34
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016977
品番
491-160
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小さな力で栓を抜くことが出来ます。
くさり玉径4.5mm
上径(Φmm)
28
下径(Φmm)
22
材質
NBR、ステンレス、POM
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
22
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
26
くさり長さ(mm)
650
適合排水口径(Φmm)
27
くさりの有無
あり