曜日別特売
491-173 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 53017038

491-173 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 53017038
491-173 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 53017038

バス用ゴム栓くさりつき

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
上径(Φmm)44
下径(Φmm)30
高さ(mm)22
内容量1個注文コード53017038品番491-173
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

くさり玉径4.5ミリ

上径(Φmm)44下径(Φmm)30高さ(mm)22材質NBR、ステンレス寸法A(mm)44寸法B(mm)30寸法C(mm)55H(mm)22くさり長さ(mm)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: お風呂排水栓交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

マイナスドライバーで簡単に交換ができ、新しくてきれいに見えるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする