415-107 一口循環金具(ワンロック式) 10A カクダイ 53017144

一口循環金具(ワンロック式) 10A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53017144品番415-107
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。

用途
取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス仕様無極性、一人施工用フック棒付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする