曜日別特売
612082 ヘックスソケット 3/8” UNIOR 53020513

612082 ヘックスソケット 3/8” UNIOR 53020513
612082 ヘックスソケット 3/8” UNIOR 53020513

ヘックスソケット 3/8”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53020513品番612082
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
二面幅(mm)4寸法L(mm)48質量(g)39寸法L1(mm)22寸法D(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする