曜日別特売
612084 ヘックスソケット 3/8” UNIOR 53020538

612084 ヘックスソケット 3/8” UNIOR 53020538
612084 ヘックスソケット 3/8” UNIOR 53020538

ヘックスソケット 3/8”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53020538品番612084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
二面幅(mm)6寸法L(mm)48質量(g)41寸法L1(mm)22寸法D(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする