02-100-7 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 53022918

 

02-100-7 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 53022918
02-100-7 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 53022918
02-100-7 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 53022918
02-100-7 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 53022918
02-100-7 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 53022918
02-100-7 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 53022918

耐薬品手袋 アルファテック 02-100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)38
内容量1双注文コード53022918品番02-100-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。

用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイトサイズS全長(cm)38仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062質量(g)16.3中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.39MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

耐薬品・耐溶剤用手袋「バリア?」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする