TERADA(寺田電機製作所)
ケーブルキーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
53023049
品番
TD-1391-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様
両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg
材質
取付ベース:鋼板(塗装)
構造
クランプ部、取付ベース
耐用年数(年)
5
材質(クランプ)
PA66(色調:ブラック)