L-330HA-KD-L 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下 53023785

L-330HA-KD-L 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下 53023785
L-330HA-KD-L 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下 53023785
L-330HA-KD-L 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下 53023785
L-330HA-KD-L 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下 53023785

4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53023785品番L-330HA-KD-L
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・暗証番号は変更可能です。
・左勝手です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。

用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ横型/違い/左勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
注意
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする