曜日別特売
OT-B440-SUS-MST-R ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 53023907

OT-B440-SUS-MST-R ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 53023907
OT-B440-SUS-MST-R ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 53023907

ステンレスガラス用グラビティヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53023907品番OT-B440-SUS-MST-R
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。

材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
注意
※左右勝手があります。

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】グラビティーヒンジ上下位置調整 【OT-B340N/OT-B440-SUS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53023916
2020-05-22
用途: 部品交換
つばめ交通株式会社運輸・通信業

梱包の箱の中が商品と隙間があり、動いていました。
もう少し丁寧な梱包が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする