MC148354 トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型) AGCグループ 53024546

トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
メーカー三菱ふそう
年式S60/10~H5/10
車種キャンター 標準
内容量1枚注文コード53024546品番MC148354
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。

ガラス色グリーンぼかし無し運転支援システム(カメラ)無し寸法(mm)【ガラス】1506×687施工内容ゴム式車種キャンター 標準車輌型式FE305B年式S60/10~H5/10メーカー三菱ふそう
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする