AGCグループ
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(大型)ブルーボカシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
メーカー
日野
三菱ふそう
日野
いすゞ
UD
年式
H15/11~
H8/6~
H15/11~
H4/5~H15/11
H6/12~H27/9
H16/11~
H1/10~H17/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53025009
品番
56111-E0120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
寸法(mm)
【ガラス】2233×878
メーカー
日野
年式
H15/11~
車種
プロフィア
車輌型式
FW1EXY
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
ブルー
運転支援システム(カメラ)
無し
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません