FUYAO
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
メーカー
いすゞ
いすゞ
UD
年式
S59/7~H5/6
S59/7~H5/6
S56/12~H4/1
H4/1~H7/6
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53026165
品番
8-944036770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
寸法(mm)
【ガラス】1786×756
メーカー
いすゞ
年式
S59/7~H5/6
車種
エルフ ワイド
車輌型式
NPR58L
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
無し
運転支援システム(カメラ)
無し
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません