AGCグループ
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
メーカー
いすゞ
三菱ふそう
日野
いすゞ
UD
年式
H5/7~H18/12
S60/10~H5/10
H5/11~H14/6
H14/6~
H11/5~H29/4
H11/5~H23/6
S59/7~H5/6
H5/7~
H5/7~H18/12
H4/1~H19/6
車種
エルフ ワイド
キャンター 標準
キャンター ワイド
キャンター ハイキャブ
デュトロ 標準
デュトロ ワイド
エルフ 標準
エルフ ワイド
エルフ ハイキャブ
アトラス 標準
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53026183
品番
8-979979452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
ぼかし
無し
運転支援システム(カメラ)
無し
寸法(mm)
【ガラス】1840×794
施工内容
ゴム式
車種
エルフ ワイド
車輌型式
NPR81AN
年式
H5/7~H18/12
メーカー
いすゞ
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません