曜日別特売
BKSG-30F-PU スーパーグリップG3 パイロット 53027529

スーパーグリップG3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)パープル
内容量1本注文コード53027529品番BKSG-30F-PU
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。

用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具インク色黒・赤・青方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペン最大径(Φmm)10.7先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青)インク油性染料インキ色数3色グリーン購入法適合色(軸)パープル商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする