UTR3BGR ノートTree's セミB5 B罫 日本ノート 53028703

UTR3BGR ノートTree's セミB5 B罫 日本ノート 53028703
UTR3BGR ノートTree's セミB5 B罫 日本ノート 53028703
UTR3BGR ノートTree's セミB5 B罫 日本ノート 53028703
UTR3BGR ノートTree's セミB5 B罫 日本ノート 53028703
UTR3BGR ノートTree's セミB5 B罫 日本ノート 53028703
UTR3BGR ノートTree's セミB5 B罫 日本ノート 53028703
UTR3BGR ノートTree's セミB5 B罫 日本ノート 53028703

ノートTree's セミB5 B罫

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊
色(表紙)ブルーグレー
内容量1冊注文コード53028703品番UTR3BGR
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。
罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。
バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。

サイズB5枚数30B罫罫幅(mm)6色(表紙)ブルーグレー質量(g)118寸法(幅W×高さH)(mm)179×252行数35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53028703
2022-04-18
用途: 事務仕事に

取り敢えずデザインが気に入って購入しました。使い勝手も問題なく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする