曜日別特売
MHJKF マジックインキマジックノック専用カートリッジ 太字用 寺西化学 53028859

マジックインキマジックノック専用カートリッジ 太字用

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1パック(2本)注文コード53028859品番MHJKF
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的

インク色インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジ線の太さ太字線幅(mm)2.5~3適合本体MKFPアズワン品番65-0348-34繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 出荷する荷物に文字入れ

交換時に手が淀れないのがいいです。
以前は別のメーカーの油性ペンを使ってましたが、それより早く書けなく
なってしまう気がします。

2025-11-24
用途: 全然ダメ
安達段ボール株式会社

レフィルを交換してもカスカスのままで書けない。
本体の先が悪いかと思い、本体5本試したがすべてダメ
レフィルも6本使って、交換後数日置いて使ったりしたが
交換前と全く変化無し。
以前はPentelのノック式を使っていたがこんな事はなかった
もう購入することはないですね。

2024-10-21
用途: ダンボール箱などへの記入
株式会社新鮮便

ノック式なので、フタを閉める煩わしさがなく、
便利でした。
他の色があれば更に良いと思います。
(青、緑など)

2024-07-24
用途: いろいろ
株式会社BOUZ

2本買ったけど2本ともインクが出ない。
交換した時からカスカスで使えない
モノタロウの保存状態が悪いのか元々商品が悪いのか?
2度と買わない

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品 : 53028859
2022-12-13
用途: 専用ペンへの補充
その他業種

さすがは歴史ある寺西化学さん。
SDGsにおける環境保全の重要性にも寄与すると考えます。

対象商品 : 53028859
2022-08-21
用途: 仕事
サービス業

お安く購入出来て良かったです。仕事で使用するので、リピさせて頂きます。

対象商品 : 53028859
2021-11-07
用途: 軽作業で出荷するは個数を記入する事多くて使用頻度があるので、それの替芯として使用
その他業種

使用頻度が多くて、カートリッチも長く使用できるので良かったです。

対象商品 : 53028859
2022-05-26
用途: 段ボールの内容物表記など
製造業

マジックが書けなくなったので、リフィルを購入して交換しましたが、ペン先自体の問題があるようで、新しいものに入れ替えても、いっこうにかける気配がありません。ペン先も交換できると有り難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする