お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ネオフィード栄養カテーテル オレンジ

7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25本)アズワン品番65-3364-11注文コード53029587品番26001

【ISO80369-3/6対応品】
挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。
挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
【ISO80369-3対応品】

仕様サイズ:4Fr 全長40cm 色:オレンジ ※特定保健医療材料・栄養カテーテル(1)経鼻用1一般用2乳児用 イ 非 DEHP型・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスぽーさぶるカテーテル(1)経鼻用1一般用2乳幼児用 イ 非 DEHP型アズワン品番65-3364-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保健医療材料・栄養カテーテル(1)経鼻用1一般用2乳児用 イ 非 DEHP型・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスぽーさぶるカテーテル(1)経鼻用1一般用2乳幼児用 イ 非 DEHP型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする