曜日別特売
BB041 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030944

BB041 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030944
BB041 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030944
BB041 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030944
BB041 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030944
BB041 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030944
BB041 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030944
BB041 転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ) 53030944

転倒防止スタンドボード両面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)520
高さ(mm)1100
内容量1台注文コード53030944品番BB041
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない
2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です
光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可
畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です

用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC幅(mm)520質量(kg)6.2サイズ両面L高さ(mm)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×475×1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする