Asmix(アスカ)
えんぴつけずりき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ラベンダー
ブルー
ラベンダー
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53031118
品番
PS86V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ムダ削り防止機構つき。
パワフルに削れるスパイラルカッター。
にぎりやすいデカハンドル。
削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。
用途
えんぴつけずり
適合
【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆
材質
ABS
色
ラベンダー
質量(g)
約230
外形寸法(mm)
85×128×120
電源
手動
内容
1台
ダストボックス容量(mL)
約300
繰り返し・詰め替え
対応