曜日別特売
S62MC-N マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 53031170

S62MC-N マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 53031170
S62MC-N マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 53031170
S62MC-N マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 53031170
S62MC-N マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 53031170
S62MC-N マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 53031170
S62MC-N マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 53031170
S62MC-N マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 53031170

マイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード53031170品番S62MC-N
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

定格使用時間60分の高耐久シュレッダー

用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19.4消費電力(W)450/510(50/60z)対応(ホッチキス針)10-11号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652細断枚数10枚ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)定格使用時間60分間給紙口幅(mm)218(A4)細断寸法(mm)2×6最大細断枚数10枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652細断方法(メディア細断)3分割最大投入幅A4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする