JON-481 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 53031809

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
LFG (リーフグリーン)
容量(mL)480
内容量1本注文コード53031809品番JON-481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:飽和ポリエステル樹脂(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴムLFG (リーフグリーン)容量(mL)480質量(g)200エコマーク認定認定口径(Φmm)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×210保温効力(℃)70以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする