FJT-350 まほうびんのベビーストローマグ THERMOS(サーモス) 53031854

まほうびんのベビーストローマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
PCH (ピーチ)
容量(mL)350
内容量1本注文コード53031854品番FJT-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレンPCH (ピーチ)容量(mL)350エコマーク認定認定保冷効力(℃)12以下(6時間)エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする