曜日別特売
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749

DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749
DH8130 スタッキング計量5個セット 貝印 53034749

スタッキング計量5個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53034749品番DH8130
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

スタッキングできる大さじ1、小さじ1の計量スプーンと、60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。
60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単。

セット内容小さじ1・大さじ1・60ml・100ml・200ml(各1個)材質[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量カップ]AB樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml (100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml (200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml (小さじ)約縦32×横32×深さ15 (大さじ)約縦42×横42×深さ22容量(mL)60/100/200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする