※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部鋸刃
KOX弓型セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
200
160
200
250
山数
14
14
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53035458
品番
KOXKXY-2014
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途
鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業
材質
バイメタル(マトリックスⅡ)
全長(mm)
200
色
黒
山数
14
板厚(mm)
0.9