KOXKXY-2018 KOX弓型セーバーソーブレード 河部鋸刃 53035467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOX弓型セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
山数18
内容量1パック(5枚)注文コード53035467品番KOXKXY-2018
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!

用途鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業材質バイメタル(マトリックスⅡ)全長(mm)200山数18板厚(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする