※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部鋸刃
KOX弓型セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
250
160
200
250
山数
14
14
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53035476
品番
KOXKXY-2514
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途
鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業
材質
バイメタル(マトリックスⅡ)
全長(mm)
250
色
黒
山数
14
板厚(mm)
0.9