曜日別特売
6S-BS 防水ローラー スモール 大塚刷毛製造 53036018

6S-BS 防水ローラー スモール 大塚刷毛製造 53036018
6S-BS 防水ローラー スモール 大塚刷毛製造 53036018

防水ローラー スモール

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
サイズ(inch)6
内容量1本注文コード53036018品番6S-BS
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。

サイズ(inch)6毛丈(mm)13材質ポリエステル適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)サイズスモール毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903461
2025-11-05
用途: 防水工事 ウレタン
日新防水工業株式会社建設業・工事業

材料の吸い込みが良く毛が丈夫、
コスパはかなりいいです。

対象商品 : 06903461
2025-10-15
用途: 防水作業時
桐谷化工建設業・工事業

安価でとても使いやすいです。高粘度な樹脂でもついていけるので良いですが、何本かに1本は抜毛ご激しいモノがでます。どれを使っても抜毛がないようにしていただければ尚よいと思います。

対象商品 : 06903461
2020-02-26
用途: ウレタン防水作業時
建設業・工事業

ウレタン防水で使用しています。
毛抜けも少なく、こまめに洗浄すれば永く使用できます。
ウレタン防水のトップコートもかすれなく塗れます。

1が参考にしています
対象商品 : 06903461
2018-12-24
用途: ウレタン防水施工時
建設業・工事業

店頭販売している大型量販店より安く手に入り、品質にも満足しています。

対象商品 : 06903461
2017-11-08
用途: ウレタン防水仕上げ
有限会社さかえ看板製造業

安いわりには長持ちする1本でウレタン防水仕上げが200平米楽に使用できた

2が参考にしています
対象商品 : 06903461
2016-11-19
用途: ベランダの防水主剤塗り
株式会社マルト

毛抜けがなく、配りも滑らかで使用感が快適、とても良い品である。

2が参考にしています
対象商品 : 06903461
2016-11-16
用途: ウレタン防水工事の時に使用しています。
株式会社渋谷塗装

職人さんが大変喜んで使っています。
多めに注文しています。

2が参考にしています
対象商品 : 06903461
2015-06-07
用途: スレート屋根塗装
松田事務所

水性塗料を薄めて使ってます。色んなメーカーのを試しましたが、こちらの商品が耐久性、使い込んでも塗料の含みがあまり落ちませんでした。
スレート屋根なので、波があり手間かかりますが、このローラーは扱いやすかったです。
こちらの商品は日本製と書いてありました。
少し高いけど、納得はできます。 追加で購入予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする