曜日別特売
AA001890AJ ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2 南海プライウッド 53036508

AA001890AJ ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2 南海プライウッド 53036508
AA001890AJ ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2 南海プライウッド 53036508
AA001890AJ ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2 南海プライウッド 53036508
AA001890AJ ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2 南海プライウッド 53036508
AA001890AJ ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2 南海プライウッド 53036508
AA001890AJ ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2 南海プライウッド 53036508
AA001890AJ ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2 南海プライウッド 53036508

ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+引出しプラン2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)450
アッシュウォールナット
内容量1セット注文コード53036508品番AA001890AJ
参考基準価格(税別)¥147,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3です。
間口は3尺から9尺まで任意の幅に対応でき、奥行も3種(300/450/600mm)からお選びいただけます。
250を超えるプランの中から、3つのカラー(ブラウン系:アッシュウォールナット、ベージュ系:ブライトウォールナット、ホワイト系:シェルホワイト)と、収納方法に合わせたパーツ(棚板・引出し・パイプやフックハンガー)をお選びいただけます。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

アッシュウォールナット奥行(mm)450間口(mm)1721~1970
注意
※ビスで固定する壁面・床面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※インパクトドライバー・丸ノコ・水平器・スケールをご準備下さい。
※両側壁納めでご設置ください。両側オープンならびに片側オープンでの設置はできませんので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき21,000/税込23,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする