SWRU-775-GG+D1-G ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(1段 深型)キャビネット付き 山金工業 53037049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(1段 深型)キャビネット付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台間口(mm)750奥行(mm)750材質(天板)塩ビシート注文コード53037049品番SWRU-775-GG+D1-G
参考基準価格(税別)¥112,300販売価格(税込)¥78,020
販売価格(税別)
70,927

これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業均等耐荷重(kg)天板:300、キャビネット:20/段間口(mm)750奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)32材質(天板)塩ビシート材質(本体)スチール色(天板)グリーン色(脚部)グリーン材質天板:塩ビシート、脚部・キャビネット:スチール天板:グリーン、作業台本体・キャビネット:グリーン材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個材質(脚部)スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×111キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする