曜日別特売
AA005609LW ノエル3 間口6尺 奥行300mm 棚板プラン 南海プライウッド 53037217

AA005609LW ノエル3 間口6尺 奥行300mm 棚板プラン 南海プライウッド 53037217
AA005609LW ノエル3 間口6尺 奥行300mm 棚板プラン 南海プライウッド 53037217
AA005609LW ノエル3 間口6尺 奥行300mm 棚板プラン 南海プライウッド 53037217
AA005609LW ノエル3 間口6尺 奥行300mm 棚板プラン 南海プライウッド 53037217
AA005609LW ノエル3 間口6尺 奥行300mm 棚板プラン 南海プライウッド 53037217

ノエル3 間口6尺 奥行300mm 棚板プラン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
シェルホワイト
内容量1セット注文コード53037217品番AA005609LW
参考基準価格(税別)¥100,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3です。
間口は3尺から9尺まで任意の幅に対応でき、奥行も3種(300/450/600mm)からお選びいただけます。
250を超えるプランの中から、3つのカラー(ブラウン系:アッシュウォールナット、ベージュ系:ブライトウォールナット、ホワイト系:シェルホワイト)と、収納方法に合わせたパーツ(棚板・引出し・パイプやフックハンガー)をお選びいただけます。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

シェルホワイト奥行(mm)300間口(mm)1451~1720
注意
※ビスで固定する壁面・床面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※インパクトドライバー・丸ノコ・水平器・スケールをご準備下さい。
※両側壁納めでご設置ください。両側オープンならびに片側オープンでの設置はできませんので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする