曜日別特売
3030309 HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ SETonic 53044025

HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-5356-02
内容量1本注文コード53044025品番3030309
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。
目盛が茶色のため読み取りやすいです。
ドイツ製シリンジ

仕様容量(uL):50 針タイプ:交換 針先端:90° ゲージ:22s 針長さ(mm):51 針外径(Φmm):0.72 針内径(Φmm):0.17 材質:本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303 吐出精度:±1%アズワン品番4-5356-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする