曜日別特売

D SUB コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53045030品番745253-7
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様適合製品:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ CPC コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト タイプ:スタンプアズワン品番65-1404-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする