S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323

S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323
S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323
S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323
S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323
S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323
S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323
S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323
S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323
S00493 GNBaカーペットクリーナー粘着 LEC(レック) 53047323

GNBaカーペットクリーナー粘着

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53047323品番S00493
参考基準価格(税別)¥499販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

カーペット用の粘着式クリーナー(コロコロ)です。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。はくり紙には使いやすいように印字されています。

用途カーペット用仕様自立式ケース付き材質ケース・ホルダー:ポリプロピレン、柄:ステンレス鋼線・ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙寸法(mm)180×70×310質量(g)266タイプカーペット用繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする