S00361 GNBaカーペットクリーナースペア70周×3P LEC(レック) 53047339

S00361 GNBaカーペットクリーナースペア70周×3P LEC(レック) 53047339
S00361 GNBaカーペットクリーナースペア70周×3P LEC(レック) 53047339
S00361 GNBaカーペットクリーナースペア70周×3P LEC(レック) 53047339
S00361 GNBaカーペットクリーナースペア70周×3P LEC(レック) 53047339
S00361 GNBaカーペットクリーナースペア70周×3P LEC(レック) 53047339

GNBaカーペットクリーナースペア70周×3P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3巻)注文コード53047339品番S00361
参考基準価格(税別)¥325販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチするカーペットクリーナーです。各社共通サイズです。はくり紙には「差込方向」や「回転方向」などが印字されています。70周巻きの3本セットです。

用途カーペット用仕様70周×3P材質テープ:粘着加工紙寸法(mm)160×50×50H質量(g)335商品タイプ粘着スペア適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53047339
2023-05-22
用途: カーペット部分のゴミ取りに
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

粘着力も丁度良く、しっかり髪の毛や細かいゴミも粘着してくれる。新たな面を使いたい時、テープをはがすのにいつも苦労するのだが、切れ目がしっかりあり剥がしやすい。スペア3本入りでこの値段は安いと思うし、また消耗品なのでリピート購入したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする